Kľúč uhlový nástrčný 27

Č. pol.: 621341 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 27 mm
Dĺžka kľúča L1 280 mm
Dĺžka kľúča L2 68 mm
⌀ otvora F 19 mm
Výstupný profil krátka strana 12-hranná
Výstupný profil dlhá strana 6-hranná
Uhol 90 Stupeň - 95 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Výstupný profil 6-hranný nástrcný klúc; 12-hranný nástrcný klúc
obojstranne rovnaké rozmery cez steny Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621341 27
EAN/GTIN 4062406750749
Číslo výrobcu 621341 27

Popis

Prevedenie:

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti kľúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách. Veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 − 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka