Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kľúč uhlový nástrčný 19

Č. pol.: 621340 19
Zľava
13,86 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Dĺžka kľúča L1 204 mm
Dĺžka kľúča L2 41 mm
⌀ otvora F 15 mm
Výstupný profil krátka strana 12-hranný nástrcný klúc
Výstupný profil dlhá strana 6-hranný nástrcný klúc
Uhol 90 Stupeň - 95 Stupeň
Výrobný postup kovaný
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Výstupný profil 12-hranný nástrcný klúc; 6-hranný nástrcný klúc
obojstranne rovnaké rozmery cez steny Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621340 19
EAN/GTIN 4045197528186
Číslo výrobcu 621340 19

Popis

Prevedenie:

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti kľúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Po oboch stranách rovnaká šírka kľúča; veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 − 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka