Utahovací tyč 200 mm, d 10 mm

Č. pol.: 6208820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6208820
EAN/GTIN 4010886620885
Číslo výrobcu 6208820
Číslo L L60160 2362

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 900, forma A
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Drážka Ø 1: 10,00 mm
  • Celková délka [mm]: 197 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka