Otočný čep 160 mm, d 6 mm

Č. pol.: 6208580
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6208580
EAN/GTIN 4010886620854
Číslo výrobcu 6208580

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 900, forma A
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Drážka Ø 1: 6,00 mm
  • Celková délka [mm]: 157 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka