Nástrčný klíč 1/2″ TORX T55

Č. pol.: 6202700
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6202700
    EAN/GTIN 4010886620274
    Číslo výrobcu 6202700
    Číslo L L60160 5167

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 11,22 mm
    • Velikost výstupu TXB (uvnitř): T55
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Otvor [mm]: 4,79 - 4,85
    • Vložení-Ø Pohon: 24,7 mm
    • Celková šířka [mm]: 24,7 mm
    • Celková délka [mm]: 55 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Rozměr šroubu: M12
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 15,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka