Nástěnný držák, nastavitelný, nerezová ocel f. šachtový žebřík

Č. pol.: 62024
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 62024
EAN/GTIN 4031405620247
Číslo výrobcu 062024

Popis

Popis:

  • Nastavitelný nástěnný držák
  • Pro šachtové žebříky
  • Ušlechtilá ocel
  • Upozornění: Pro žebříky s 4 – 9 příčkami je třeba 2 set (= 4 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 10 – 15 příčkami 3 sada (= 6 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 16 – 24 příčkami 5 sada (= 10 kusů) nástěnných držáků
  • 1 sada = 2 kusů (1 x vpravo, 1 x vlevo). Hmoždinky a šrouby namísto matic a šroubů šroubů lze použít pouze k jejich připevnění k hřídeli, pokud byla prokázána jejich vhodnost na místě, kde se používají vodiče. Musí být vybrány podle síly působící na kotevní bod žebříku podle specifikace výrobce.
  • Hmoždinky a šrouby pro montáž na stěnu nejsou součástí dodávky. Pro více informací kontaktujte renomované dodavatele hmoždinky.

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 50 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 410 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 360 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka