Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 300 mm světlá šířka 9 příček

Č. pol.: 62009
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 62009
EAN/GTIN 4031405620094
Číslo výrobcu 062009

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 2520 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 9 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka