Akumulátorový šroubovák do dřeva HBS 18 LTX BL 3000

Č. pol.: 620062840
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 620062840
EAN/GTIN 4061792206311
Číslo výrobcu 620062840

Popis

Popis:

  • Univerzální akumulátorový šroubovák pro dřevostavby pro všechny druhy použití v suché výstavbě, ideální pro šroubování sádrovláknitých a dřevěných desek
  • Autostart: Šroubovák se automaticky spustí po stisknutí tlačítka pro pohodlnou a úspornou práci
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost, ideální pro sériové šroubování
  • Lehký, šikovný šroubovák s ergonomickým tvarem pro přesné vedení a přenos síly v ose šroubování
  • Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci jednou rukou
  • Přepínatelný pulzní režim pro přesné zahlubování vyčnívajících šroubů bez nutnosti demontáže hloubkového dorazu
  • Přesné šroubování díky jemně nastavitelnému hloubkovému dorazu a tiché drápkové spojce
  • Rychlé a přesné sériové šroubování se zásobníkem šroubováků SPEED FIX 57 (příslušenství, obj. č. 5), který je součástí dodávky. 630611000)
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V bateriovými sadami a nabíječkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4'' (6,35 mm), křížový šroubovací bit velikosti 2/25 mm, hák na opasek, metaBOX 145 L, bez bateriové sady, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 3000 /min
  • Max. Krouticí moment měkký: 10 Nm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85 dB(A)
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka