GRIP 4004Y IC5010 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200424
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200424
EAN/GTIN 7291075028973
Číslo výrobcu 6200424
Číslo L L23940 437

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 19.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Upínač