HGPL 3002Y IC808 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Č. pol.: 6200404
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6200404
    EAN/GTIN 7291075117066
    Číslo výrobcu 6200404
    Číslo L L23940 1946

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 16 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.24 mm
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
    • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.12 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka