GRIP 476-080Y IC808 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200325
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6200325
    EAN/GTIN 7291075028799
    Číslo výrobcu 6200325
    Číslo L L23940 1752

    Popis

    Popis:

    Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 19.6 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Šírka rezu (CW) 4.76 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Pocet zubu 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka