GRIP 4002Y IC908 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200122
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200122
EAN/GTIN 7291075028607
Číslo výrobcu 6200122
Číslo L L23940 172

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 19.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka