GRIP 5005Y IC08 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200087
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200087
EAN/GTIN 7291075028454
Číslo výrobcu 6200087
Číslo L L23940 1422

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21.7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka