HFPL 6004 IC354 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Č. pol.: 6200081
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200081
EAN/GTIN 7291075034233
Číslo výrobcu 6200081
Číslo L L23940 1387

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, délka řezu max (APMX) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20.8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.28 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.12 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka