Nástrčný klíč 1/4″ šestihran 5/16″

Č. pol.: 6199490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6199490
EAN/GTIN 4010886619940
Číslo výrobcu 6199490
Číslo L L60160 6130

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 23,0 mm
  • Ø vložky 1: 12,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 3,0 mm
  • Celková délka [mm]: 23 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/16″
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka