Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Ocel, leštěná
* Nenormalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 23,0 mm
- Ø vložky 1: 16,3 mm
- Ø zasunutí 2: 13,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 8,0 mm
- Celková délka [mm]: 23 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Zkušební moment (min.) [Nm]: 57,8 Nm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez