Brusný kotouč na ostření pil CBN 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 HM/HSS

Č. pol.: 619872
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619872
EAN/GTIN 9003176198725
Číslo výrobcu 619872

Popis

Popis:

Pro broušení profilů použijte k obrábění HSS korundové i CBN disky. Na druhou stranu karbid by měl být pouze broušený diamantem. Pro předbroušení doporučujeme použít zrno velikosti 54 v jemných korundu a slinutých korundu. Velikost zrna 100 by měla být použita pro hotové broušení a jemné profily. Případně B151 v CBN. Pro karbid se obecně používají jemnější velikosti zrna.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 54
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 455A 541 L6 V3 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Průměr: 225 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Vhodnost materiálu: Karbid wolframu, HSS

Výhoda:

  • Vysoká rychlost odstraňování
  • Vysoká retence profilu
  • Široký rozsah

Použitie:

  • Pro profilové broušení karbidových a HSS obrobků

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka