Nástrčný klíč 1/4″ šestihran 7 mm

Č. pol.: 6198250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6198250
EAN/GTIN 4010886619827
Číslo výrobcu 6198250

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Ocel, leštěná
* Nenormalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 23,0 mm
  • Ø vložky 1: 11,3 mm
  • Ø zasunutí 2: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 5,0 mm
  • Celková délka [mm]: 23 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Zkušební moment (min.) [Nm]: 26,8 Nm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka