Nástrčný klíč s vnitřním 1/2″ bitem TORX T30

Č. pol.: 6197280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6197280
EAN/GTIN 4010886619728
Číslo výrobcu 6197280
Číslo L L60160 2744

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, mangan-fosfátovaná

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T30
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 5,52 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Ø vložky 1: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 26,0 mm
  • Celková délka [mm]: 47 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Rozměr šroubu: M6 - M7
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka