Klíč nástrčný čtyřhranný extra hluboký 14 mm

Č. pol.: 6195310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6195310
EAN/GTIN 4010886619537
Číslo výrobcu 6195310
Číslo L L60160 2097

Popis

Popis:

Masivní konstrukce s mimořádně velkou hloubkou hlavy, čtyřstranná
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 1: 21,5 mm
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 49 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 14 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka