{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 18,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 20 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 7,3 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 7,7 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619440 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4045197229977 | |
Číslo výrobcu | 619440 E10XE12 |