Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.
Charakteristika:
- Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 3,86 mm
- Velikost výstupu TXB (uvnitř): T20
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Otvor [mm]: 1,55 x 1,86
- Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
- Celková šířka [mm]: 22,5 mm
- Celková délka [mm]: 55 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Rozměr šroubu: M4 - M5
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 17,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez