Bit 1/4″ TORX T25

Č. pol.: 6191080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6191080
EAN/GTIN 4010886619100
Číslo výrobcu 6191080
Číslo L L60160 1171

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
Chromovaný
S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T25
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 4,43 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M4.5 - M5
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.