Bit 1/4″ TORX T15

Č. pol.: 6190860
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6190860
EAN/GTIN 4010886619087
Číslo výrobcu 6190860
Číslo L L60160 1174

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
Chromovaný
S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T15
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 3,27 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 37 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M3.5 - M4
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka