{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 70 mm | |
Dĺžka kľúča L | 320 mm | |
⌀ krúžku D | 102 mm | |
Výška krúžku h | 43 mm | |
Hmotnosť | 3 490 g | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619050 70 | |
EAN/GTIN | 3662424013782 | |
Číslo výrobcu | 51BS.70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rázový očkový kľúč, zaistený 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
320,32 €
136,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
69,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Norma | DIN 7444 | |
⌀ krúžku D | 102 mm | 108 mm |
Dĺžka kľúča L | 320 mm | 320 mm |
Rozmer cez steny | 70 mm | 70 mm |
Výška krúžku h | 43 mm | 32,5 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |