{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 75 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
⌀ krúžku D | 103,5 mm | |
Výška krúžku h | 51 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | zeleno lakovaný | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619000 75 | |
EAN/GTIN | 4018754023271 | |
Číslo výrobcu | 42010075 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rázový očkový kľúč, rovný 75
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
302,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
87,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
⌀ krúžku D | 103,5 | 113 |
Dĺžka kľúča L | 360 | 330 |
Rozmer cez steny | 75 | 75 |
Výška krúžku h | 51 | 34 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |