Bit 1/4″ s křížovou drážkou PZ 3

Č. pol.: 6187480
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6187480
EAN/GTIN 4010886618745
Číslo výrobcu 6187480
Číslo L L60160 3661

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, vroubkování pro snadný úchop
Chromovaný
Hrot z chrom-vanadiové oceli, mangan-fosfátovaný
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost křížové prohlubně (PZ): 3
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 16,0 mm
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka