Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, leštěná
Použití č. KB 3770 a č. KB 3775 od SW 75 mm
* není standardizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 59,0 mm
- Ø vložky 1: 40,0 mm
- Ø zasunutí 2: 54,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 12,0 mm
- Celková délka [mm]: 60 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez