Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
S strojním pohonem, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, leštěná
* Není normalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 50,0 mm
- Ø vložky 1: 38,0 mm
- Ø zasunutí 2: 30,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 13,0 mm
- Celková šířka [mm]: 38 mm
- Celková výška [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 50 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Zkušební moment (min.) [Nm]: 650 Nm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez