{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča | 170 mm | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618203 10 | |
EAN/GTIN | 4067263040408 | |
Číslo výrobcu | 618203 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kľúč očkový plne izolovaný 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
15,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
24,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Povrch | S plastovou izoláciou | |
Dĺžka kľúča | 170 mm | |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Výška hlavy h | 12,2 mm | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |