{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča | 250 mm | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618200 19 | |
EAN/GTIN | 4035894044898 | |
Číslo výrobcu | 50450 0190 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kľúč očkový plne izolovaný 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
28,63 €
22,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
30,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Povrch | S plastovou izoláciou | ||
⌀ krúžku D | 39,7 mm | ||
Dĺžka kľúča | 250 mm | 240 mm | |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 18 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |