{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618200 11 | |
Číslo výrobcu | 504500110029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kľúč očkový plne izolovaný 11 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
15,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | ||
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
s funkciou račne | áno | ||
Dĺžka kľúča | 180 mm | ||
Dĺžka kľúča L | 140 mm | ||
Rozmer cez steny | 11 mm | 11 mm | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |