Sada nástrčných klíčů 1″ 15 ks UD profil 36-80 mm

Č. pol.: 6181600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6181600
EAN/GTIN 4010886618165
Číslo výrobcu 6181600
Číslo L L60160 224

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými 12hrannými nástrčnými kulová hlavicemi z UD profilu
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 765 x 289 x 105 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Celková šířka [mm]: 765 mm
  • Celková výška [mm]: 105 mm
  • Celková délka [mm]: 289 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka