Popis:
Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S průchozím čtyřhranem, středně jemným ozubením a velmi robustní
Úhel návratu 9°
S násuvnou trubkou č. 2193 Z/17
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, se zajištěním čepu
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1″
- Konstrukce: kompletní
- Celková délka [mm]: 720 mm
- Výška hlavy ráčny: 41 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 41 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 9 °
- Typ spínání: Průchozí čtvercový spoj
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez