Popis:
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S kovovým vyměňovacím kotoučem se snadným uchopením, jemně ozubeným (72 zubů) a robustním
Výsuvný úhel 5°
S násuvnou trubkou č. 2193 Z/17
Pro ručně ovládané nástrčné a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s čepovou pojistkou
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1″
- Počet zubů: 72
- Konstrukce: kompletní
- Celková délka [mm]: 720 mm
- Výška hlavy ráčny: 76 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 5 °
- Pojistka: Zámek čepu
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez