{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 159 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 21,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 23 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 7,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197441881 | |
Číslo výrobcu | 617950 14X15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 14X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
4,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 159 | 245 |
Rozmer cez steny 2 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 21,5 | 22 |