{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 204 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32,4 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385765 |