Bit 1/4″ šestihran 8 mm

Č. pol.: 6178570
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6178570
    EAN/GTIN 4010886617854
    Číslo výrobcu 6178570
    Číslo L L60160 1083

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7422
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček
    Ruční ovládání, se snadným uchopením
    Chromovaný
    Hrot s manganovým fosfátem
    Chrom-vanadová ocel.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • průměr 1 [mm]: 12,0
    • Délka vložky: 28,0 mm
    • Ø vložky 1: 12,0 mm
    • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
    • Celková šířka [mm]: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 28 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 16,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka