Nástrčný klíč 1″ 12hran 2,15/16″

Č. pol.: 6178140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 6178140
EAN/GTIN 4010886617816
Číslo výrobcu 6178140

Popis

Popis:

Čtyřhranná nástrčná kulová hlavice podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Příložka, čtvercová [metrická]: 25,0 mm
  • Příložka, čtvercová [imperiální]: 1″
  • Délka vložky: 95,0 mm
  • Vložka Ø 1: 59,5 mm
  • Vložka Ø 2: 102,6 mm
  • Hloubka vložky: 51,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 102,6 mm
  • Celková délka [mm]: 95 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka