Bit 1/4″ šestihran 5 mm

Č. pol.: 6176360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6176360
EAN/GTIN 4010886617632
Číslo výrobcu 6176360
Číslo L L60160 1074

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7422
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček
Ruční ovládání, se snadným uchopením
Chromovaný
Hrot s manganovým fosfátem
Chrom-vanadová ocel.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • průměr 1 [mm]: 12,0
  • Délka vložky: 28,0 mm
  • Ø vložky 1: 12,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 16,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka