Bit 1/4″ s křížovou drážkou PH 2

Č. pol.: 6174660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6174660
    EAN/GTIN 4010886617465
    Číslo výrobcu 6174660
    Číslo L L60160 1090

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, vroubkování pro snadné uchopení
    Chromovaný
    Hrot, mangan-fosfátovaný
    Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
    Chrom-vanadová ocel

    Charakteristika:

    • Velikost výstupu Křížové vybrání (PH): 2
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 28 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 16,0 mm
    • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka