Kardanový kloub 1/4″

Č. pol.: 6170910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6170910
EAN/GTIN 4010886617090
Číslo výrobcu 6170910
Číslo L L60160 497

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka