Popis:
Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S čtyřhranným převodem, středně jemným ozubením a velmi robustní
Úhel návratu 18°
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Celková šířka [mm]: 25 mm
- Celková výška [mm]: 20 mm
- Celková délka [mm]: 130 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 12 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 12 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 18 °
- Typ spínání: Průchozí čtvercový spoj
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez