Přepínací ráčna 1/4″ 129 mm

Č. pol.: 6170590
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6170590
    EAN/GTIN 4010886617052
    Číslo výrobcu 6170590
    Číslo L L60160 249

    Popis

    Popis:

    Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorách
    Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
    S kovovým vyměňovacím kotoučem se snadným uchopením, s jemnými zuby (72 zubů) a robustní
    Výsuvný úhel 5°
    Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
    Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kulovým zámkem
    Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Počet zubů: 72
    • Typ zámku: Kulový uzávěr
    • Celková šířka [mm]: 26 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 130 mm
    • Materiál rukojeti: 2-komponentní
    • Výška hlavy ráčny: 25 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Úhel vyklopení: 5 °
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Tlačítkové uvolnění: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka