Flexiamant super 125x2,5x22,23 kámen, TF 41

Č. pol.: 616733000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 616733000
    EAN/GTIN 4007430403063
    Číslo výrobcu 616733000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro zpracování přírodního a umělého kamene
    • Tvrdost: střední
    • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 12200 /min
    • Třída kvality: C 30-S.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka