Novorapid 230x1,9x22,23 Univerzální, TF41

Č. pol.: 616529000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616529000
EAN/GTIN 4061792252790
Číslo výrobcu 616529000

Popis

Popis:

  • Tenký řezný kotouč pro univerzální použití, např. pro opracování kamene, dlaždic, plastů atd.
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,164 kg
  • Průměr x tloušťka x vrtání: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 6600 ot/min
  • Třída kvality: C 30-S
  • Verze: přímá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka