Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný
Celkový úhel natočení cca 15-20°.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
- Celková délka [mm]: 140 mm
- Celkový úhel natočení [mm]: 15 - 20°
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 102,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez