{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 9,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 10,8 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 7 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 616500 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021659 | |
Číslo výrobcu | 41070607 |