Novoflex 100x2,5x16,0 ocel, TF 41

Č. pol.: 616446000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 616446000
    EAN/GTIN 4007430122520
    Číslo výrobcu 616446000

    Popis

    Popis:

    • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní úroveň
    • Tvrdost: středně tvrdá
    • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 100 x 2,5 x 16 mm
    • Max. Otáčky: 15300 /min
    • Třída kvality: A 30

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka