Novoflex 100x6,0x16,0 ocel, SF 27

Č. pol.: 616429000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616429000
EAN/GTIN 4007430122742
Číslo výrobcu 616429000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 100 x 6 x 16 mm
  • Max. Otáčky: 15300 /min
  • Třída kvality: A 24

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka